En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Turquoise, 2xRJ45, 4 paires, 2m

Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Turquoise, 2xRJ45, 4 paires, 2m

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - turquoise

  • taille AWG - 26

  • élément de câblage - pairs

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00034000976

Réf. Fournisseur

1083975

Réf. Commerciale

Corning

catégorie

6A (IEC)

couleur de gaine

turquoise

taille AWG

26

élément de câblage

pairs

Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Turquoise,2xRJ45, 4 paires, 2 mètres