Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Corning - Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 24 LSZH Gris, 4 paires, 5m

Corning - Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 24 LSZH Gris, 4 paires, 5m

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - gris

  • taille AWG - 24

  • élément de câblage - pairs

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4064394140991

Réf. Sonepar

00034001185

Réf. Fournisseur

1073042

Réf. Commerciale

Corning

catégorie

6A (IEC)

couleur de gaine

gris

taille AWG

24

élément de câblage

pairs

Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 24 LSZH Gris, 4 paires, 5 mètres