Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Corning - Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 24 PVC Gris, 4 paires, 3m

Corning - Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 24 PVC Gris, 4 paires, 3m

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - gris

  • taille AWG - 24

  • élément de câblage - pairs

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4064394137953

Réf. Sonepar

00034001067

Réf. Fournisseur

1077553

Réf. Commerciale

Corning

matériau de la gaine

PVC

catégorie

6A (IEC)

couleur de gaine

gris

taille AWG

24

élément de câblage

pairs

Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 24 PVC Gris, 4 paires, 3 mètres