Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Corning - Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 24 PVC Turquoise, 4 paires, 0,5m

Corning - Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 24 PVC Turquoise, 4 paires, 0,5m

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - turquoise

  • taille AWG - 24

  • élément de câblage - pairs

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00034001086

Réf. Fournisseur

1078351

Réf. Commerciale

Corning

matériau de la gaine

PVC

catégorie

6A (IEC)

couleur de gaine

turquoise

taille AWG

24

élément de câblage

pairs

Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 24 PVC Turquoise, 4 paires, 0,5 mètre