Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Corning - Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 26 PVC Turquoise, 4 paires, 10m

Corning - Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 26 PVC Turquoise, 4 paires, 10m

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - turquoise

  • taille AWG - 26

  • élément de câblage - pairs

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00034000900

Réf. Fournisseur

1083793

Réf. Commerciale

Corning

matériau de la gaine

PVC

catégorie

6A (IEC)

couleur de gaine

turquoise

taille AWG

26

élément de câblage

pairs

Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 26 PVC Turquoise, 4 paires, 10 mètres