En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Corning - Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 26 PVC Turquoise, 4 paires, 5m

Corning - Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 26 PVC Turquoise, 4 paires, 5m

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - turquoise

  • taille AWG - 26

  • élément de câblage - pairs

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00034000911

Réf. Fournisseur

1083783

Réf. Commerciale

Corning

matériau de la gaine

PVC

catégorie

6A (IEC)

couleur de gaine

turquoise

taille AWG

26

élément de câblage

pairs

Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 26 PVC Turquoise, 4 paires, 5 mètres