Corning - Cordon Catégorie 5e, U/UTP AWG 26 PVC Gris, 4 paires, 10m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
catégorie - 5E
couleur de gaine - gris
taille AWG - 26
nombre d'éléments de câblage - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4064394881306
Réf. Sonepar
00034000839
Réf. Fournisseur
1085531
Réf. Commerciale
Corning
matériau de la gaine
PVC
catégorie
5E
couleur de gaine
gris
taille AWG
26
nombre d'éléments de câblage
4
élément de câblage
pairs
Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 5e, U/UTP AWG 26 PVC Gris, 4 paires,10 mètres