Corning - Cordon Catégorie 6, S/FTP AWG 27 LSZH Rouge, 2xRJ45, 4 paires, 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - 6
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - rouge
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4064394149093
Réf. Sonepar
00034001311
Réf. Fournisseur
1070736
Réf. Commerciale
Corning
type de câble
S/FTP
catégorie
6
longueur
2 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
rouge
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
injecté
couleur de la douille de protection contre le ployage
rouge
finition ignifugée
Oui
sans halogène
Oui
construction de câbles
4x2
brochage
1:1
Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6, S/FTP AWG 27 LSZH Rouge,2xRJ45, 4 paires, 2 mètres