Corning - Cordon Catégorie 6, S/FTP AWG 27 LSZH Turquoise, 2xRJ45, 4 paires, 5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - 6
longueur - 5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4064394142971
Réf. Sonepar
00034001258
Réf. Fournisseur
1071142
Réf. Commerciale
Corning
type de câble
S/FTP
catégorie
6
longueur
5 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
autre
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
enfiché
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
finition ignifugée
Oui
sans halogène
Oui
construction de câbles
4x2
brochage
1:1
Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6, S/FTP AWG 27 LSZH Turquoise,2xRJ45, 4 paires, 5 mètres