Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Blanc, 2xRJ45, 4 paires, 0,5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - blanc
taille AWG - 26
élément de câblage - pairs
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4059496383209
Réf. Sonepar
00034937512
Réf. Fournisseur
937512
Réf. Commerciale
Corning
catégorie
6A (IEC)
couleur de gaine
blanc
taille AWG
26
élément de câblage
pairs
Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Blanc,2xRJ45, 4 paires, 0,5 mètre