Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Blanc, 2xRJ45, 4 paires, 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - blanc
taille AWG - 26
élément de câblage - pairs
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4042673607908
Réf. Sonepar
00034731829
Réf. Fournisseur
731829
Réf. Commerciale
Corning
catégorie
6A (IEC)
couleur de gaine
blanc
taille AWG
26
élément de câblage
pairs
Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Blanc,2xRJ45, 4 paires, 2 mètres