Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Bleu, 2xRJ45, 4 paires, 0,5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - 6A (IEC)
longueur - 0.5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - bleu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4042673500285
Réf. Sonepar
00034350028
Réf. Fournisseur
592391
Réf. Commerciale
Corning
type de câble
S/FTP
catégorie
6A (IEC)
longueur
0.5 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
bleu
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Bleu,2xRJ45, 4 paires, 0,5 mètre