Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Bleu, 2xRJ45, 4 paires, 7,5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - 6A (IEC)
longueur - 7.5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - bleu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4042673941392
Réf. Sonepar
00034761917
Réf. Fournisseur
761917
Réf. Commerciale
Corning
type de câble
S/FTP
catégorie
6A (IEC)
longueur
7.5 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
bleu
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
finition ignifugée
Oui
sans halogène
Oui
Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Bleu,2xRJ45, 4 paires, 7,5 mètres