Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Gris, 2xRJ45, 4 paires, 40m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - 6A (IEC)
longueur - 40 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4042673398554
Réf. Sonepar
00034573021
Réf. Fournisseur
573021
Réf. Commerciale
Corning
type de câble
S/FTP
catégorie
6A (IEC)
longueur
40 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
gris
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
protection du levier d'arrêt
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
gris
finition ignifugée
Oui
sans halogène
Oui
construction de câbles
4x2
dimension AWG
26
brochage
1:1
Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Gris,2xRJ45, 4 paires, 40 mètres