Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Gris, 2xRJ45, 4 paires, 7,5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 7.5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - gris
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage - enfiché
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4042673494591
Réf. Sonepar
00034349459
Réf. Fournisseur
591921
Réf. Commerciale
Corning
longueur
7.5 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
gris
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
enfiché
protection du levier d'arrêt
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
gris
construction de câbles
4x2
brochage
1:1
Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Gris,2xRJ45, 4 paires, 7,5 mètres