Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Gris, 2xRJ45, 4 paires, 7m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - gris
taille AWG - 26
élément de câblage - pairs
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4042673344544
Réf. Sonepar
00034549933
Réf. Fournisseur
549933
Réf. Commerciale
Corning
catégorie
6A (IEC)
couleur de gaine
gris
taille AWG
26
élément de câblage
pairs
Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Gris,2xRJ45, 4 paires, 7 mètres