Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Jaune, 2xRJ45, 4 paires, 1m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - F/FTP
catégorie - 6A (IEC)
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - jaune
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4042673311829
Réf. Sonepar
00034331182
Réf. Fournisseur
504167
Réf. Commerciale
Corning
type de câble
F/FTP
catégorie
6A (IEC)
longueur
1 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
jaune
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
protection du levier d'arrêt
Oui
finition ignifugée
Oui
sans halogène
Oui
Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Jaune,2xRJ45, 4 paires, 1 mètre