Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Turquoise, 2xRJ45, 4 paires, 10m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - turquoise
taille AWG - 26
élément de câblage - pairs
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00034000955
Réf. Fournisseur
1083991
Réf. Commerciale
Corning
catégorie
6A (IEC)
couleur de gaine
turquoise
taille AWG
26
élément de câblage
pairs
Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Turquoise,2xRJ45, 4 paires, 10 mètres