Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Turquoise, 2xRJ45, 4 paires, 10m

Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Turquoise, 2xRJ45, 4 paires, 10m

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - turquoise

  • taille AWG - 26

  • élément de câblage - pairs

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4064394157234

Réf. Sonepar

00034001256

Réf. Fournisseur

1070174

Réf. Commerciale

Corning

catégorie

6A (IEC)

couleur de gaine

turquoise

taille AWG

26

élément de câblage

pairs

Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Turquoise,2xRJ45, 4 paires, 10 mètres