Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Turquoise, 2xRJ45, 4 paires, 15m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - turquoise
taille AWG - 26
élément de câblage - pairs
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4064394157197
Réf. Sonepar
00034001310
Réf. Fournisseur
1070184
Réf. Commerciale
Corning
catégorie
6A (IEC)
couleur de gaine
turquoise
taille AWG
26
élément de câblage
pairs
Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Turquoise,2xRJ45, 4 paires, 15 mètres