Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Turquoise, 2xRJ45, 4 paires, 3m

Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Turquoise, 2xRJ45, 4 paires, 3m

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - turquoise

  • taille AWG - 26

  • élément de câblage - pairs

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4064394157319

Réf. Sonepar

00034001298

Réf. Fournisseur

1070040

Réf. Commerciale

Corning

catégorie

6A (IEC)

couleur de gaine

turquoise

taille AWG

26

élément de câblage

pairs

Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Turquoise,2xRJ45, 4 paires, 3 mètres