Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Vert, 2xRJ45, 4 paires, 4m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - 6A (IEC)
longueur - 4 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - vert
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4042673346289
Réf. Sonepar
00034334628
Réf. Fournisseur
551615
Réf. Commerciale
Corning
type de câble
S/FTP
catégorie
6A (IEC)
longueur
4 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
vert
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
enfiché
protection du levier d'arrêt
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
vert
finition ignifugée
Oui
sans halogène
Oui
construction de câbles
4x2
brochage
1:1
Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Vert,2xRJ45, 4 paires, 4 mètres