Corning - Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 24 LSZH Bleu, 4 paires, 3m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - bleu
taille AWG - 24
nombre d'éléments de câblage - 4
élément de câblage - pairs
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4064394140830
Réf. Sonepar
00034001237
Réf. Fournisseur
1073138
Réf. Commerciale
Corning
catégorie
6A (IEC)
couleur de gaine
bleu
taille AWG
24
nombre d'éléments de câblage
4
élément de câblage
pairs
Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 24 LSZH Bleu, 4 paires, 3 mètres