Corning - Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 24 LSZH Gris, 4 paires, 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - gris
taille AWG - 24
élément de câblage - pairs
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4064394141059
Réf. Sonepar
00034001208
Réf. Fournisseur
1073036
Réf. Commerciale
Corning
catégorie
6A (IEC)
couleur de gaine
gris
taille AWG
24
élément de câblage
pairs
Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 24 LSZH Gris, 4 paires, 2 mètres