Corning - Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 24 LSZH Jaune, 4 paires, 3m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - jaune
taille AWG - 24
élément de câblage - pairs
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4064394140717
Réf. Sonepar
00034001187
Réf. Fournisseur
1073238
Réf. Commerciale
Corning
catégorie
6A (IEC)
couleur de gaine
jaune
taille AWG
24
élément de câblage
pairs
Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 24 LSZH Jaune, 4 paires, 3 mètres