Corning - Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 24 LSZH Rouge, 4 paires, 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - rouge
taille AWG - 24
élément de câblage - pairs
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4064394140519
Réf. Sonepar
00034001140
Réf. Fournisseur
1073436
Réf. Commerciale
Corning
catégorie
6A (IEC)
couleur de gaine
rouge
taille AWG
24
élément de câblage
pairs
Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 24 LSZH Rouge, 4 paires, 2 mètres