Corning - Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 24 LSZH Turquoise, 4 paires, 0,5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - turquoise
taille AWG - 24
élément de câblage - pairs
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4064394140250
Réf. Sonepar
00034001216
Réf. Fournisseur
1073833
Réf. Commerciale
Corning
catégorie
6A (IEC)
couleur de gaine
turquoise
taille AWG
24
élément de câblage
pairs
Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 24 LSZH Turquoise, 4 paires, 0,5 mètre