Corning - Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 24 PVC Gris, 4 paires, 5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - gris
taille AWG - 24
élément de câblage - pairs
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4064394958503
Réf. Sonepar
00034001056
Réf. Fournisseur
1077557
Réf. Commerciale
Corning
matériau de la gaine
PVC
catégorie
6A (IEC)
couleur de gaine
gris
taille AWG
24
élément de câblage
pairs
Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 24 PVC Gris, 4 paires, 5 mètres