Corning - Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 26 LSZH Bleu, 4 paires, 1m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - bleu
taille AWG - 26
nombre d'éléments de câblage - 4
élément de câblage - pairs
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4064394865726
Réf. Sonepar
00034000947
Réf. Fournisseur
1082171
Réf. Commerciale
Corning
catégorie
6A (IEC)
couleur de gaine
bleu
taille AWG
26
nombre d'éléments de câblage
4
élément de câblage
pairs
Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 26 LSZH Bleu, 4 paires, 1 mètre