Corning - Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 26 LSZH Bleu, 4 paires, 2m

Corning - Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 26 LSZH Bleu, 4 paires, 2m

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - bleu

  • taille AWG - 26

  • nombre d'éléments de câblage - 4

  • élément de câblage - pairs

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4064394415983

Réf. Sonepar

00034000934

Réf. Fournisseur

1082173

Réf. Commerciale

Corning

catégorie

6A (IEC)

couleur de gaine

bleu

taille AWG

26

nombre d'éléments de câblage

4

élément de câblage

pairs

Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 26 LSZH Bleu, 4 paires, 2 mètres