Corning - Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 26 PVC Turquoise, 4 paires, 1m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - turquoise
taille AWG - 26
élément de câblage - pairs
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00034000935
Réf. Fournisseur
1083775
Réf. Commerciale
Corning
matériau de la gaine
PVC
catégorie
6A (IEC)
couleur de gaine
turquoise
taille AWG
26
élément de câblage
pairs
Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 26 PVC Turquoise, 4 paires, 1 mètre