Corning - Cordon CBE/CBE, 250MHz, FTP, LSOH, 2 paires, 3 mètres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2 m
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496522387
Réf. Sonepar
00034902909
Réf. Fournisseur
981244
Réf. Commerciale
Corning
longueur
2 m
Cordon CBE/CBE, 250MHz, FTP, LSOH, 2 paires, 3 mètres