Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Corning - Cordon RJ45 Cat6 S-FTP 3m Turquoise LSOH

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • brochage - 1:1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4059496559864

Réf. Sonepar

00034545105

Réf. Fournisseur

989993

Réf. Commerciale

Corning

catégorie

6

longueur

3 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

brochage

1:1

Cordon RJ45 Cat6 S-FTP 3m Turquoise LSOH