Corning - FACEPLATE'DELTAPROFIL',80X80,W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4042673038047
Réf. Sonepar
00034303804
Réf. Fournisseur
194416
Réf. Commerciale
Corning
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
adapté à une boîte de sol
Oui
adapté à un canal d'allège
Oui
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9010
avec volet de protection
Non
FACEPLATE'DELTAPROFIL',80X80,W