Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Corning - Jarretiere Duplex SC-SC Monomode 9-125 um OS2 longueur 2 m

Corning - Jarretiere Duplex SC-SC Monomode 9-125 um OS2 longueur 2 m

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • couleur de gaine - gris

  • type de câble - duplex

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00034534143

Réf. Fournisseur

990157

Réf. Commerciale

Corning

type de fibre

monomode

longueur

2 m

type de connecteur raccordement 1

SC

couleur de gaine

gris

type de câble

duplex

type de connecteur raccordement 2

SC

ignifugé

non

Jarretière Duplex SC-SC Monomode 9-125 µm OS2 longueur 2 m