Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Corning - Jarretiere Duplex SC-SC Multimode 50-125 um OM3 longueur 2 m

Corning - Jarretiere Duplex SC-SC Multimode 50-125 um OM3 longueur 2 m

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • couleur de gaine - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00034534087

Réf. Fournisseur

989904

Réf. Commerciale

Corning

type de fibre

multimode 50/125

nombre de fibres

2

longueur

2 m

type de connecteur raccordement 1

SC

couleur de gaine

gris

catégorie

OM3

type de câble

duplex

type de connecteur raccordement 2

SC

douille de protection contre le ployage

enfiché

ignifugé

non

Jarretière Duplex SC-SC Multimode 50-125 µm OM3 longueur 2 m