Corning - LANSCAPE«FIBER HSG 48 LC DUP MM HDCR B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 48
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4059496588420
Réf. Sonepar
00034986490
Réf. Fournisseur
986490
Réf. Commerciale
Corning
type de fibre
multimode 50/125
classe de fibre
OM4
finition APC
Non
couleur
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs
48
avec plaque frontale
Oui
avec boîtier
Oui
avec pigtails
Oui
type de connecteur externe
LC-Duplex
type de connecteur interne
LC-Duplex
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
hauteur
44 mm
largeur
483 mm
profondeur
233 mm
LANSCAPE«FIBER HSG 48 LC DUP MM HDCR B