Corning - Module noir avec 1 raccord LC duplex multimode OM3/OM4 auto-obturants aqua - 698289

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Module noir avec 1 raccord LC duplex multimode OM3/OM4 auto-obturants aqua

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - multimode

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - turquoise (cyan)

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4042673918752

Réf. Sonepar

00034391875

Réf. Fournisseur

698289

Marque

Corning

adapté au type de fibre:

multimode

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de fixation:

à clipser

couleur:

turquoise (cyan)

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

Module noir avec 1 raccord LC duplex multimode OM3/OM4 (50µm) autoprotégé aqua