fin de vie

Corning - Pigtail SC Multimode 50-125 OM3 de longueur 2m - 1 Couleur - 989890

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Pigtail SC Multimode 50-125 OM3 de longueur 2m - 1 Couleur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • type - pigtail câble

  • longueur - 2 m

  • catégorie - OM3

  • douille de protection contre le ployage - sans

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00034534076

Réf. Fournisseur

989890

Réf. Commerciale

Corning

type de fibre:

multimode 50/125

type:

pigtail câble

longueur:

2 m

catégorie:

OM3

douille de protection contre le ployage:

sans

type de connecteur:

SC

couleur:

vert

finition APC:

Non

Pigtail SC Multimode 50-125 OM3 de longueur 2m - 1 Couleur