Corning - Raccord ST simplex multimode(fixation par ecrou)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur raccordement 1 - ST
type de connecteur raccordement 2 - ST
type de fixation - à bride
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00034834900
Réf. Fournisseur
980731
Réf. Commerciale
Corning
adapté au type de fibre
multimode
type de connecteur raccordement 1
ST
type de connecteur raccordement 2
ST
type de fixation
à bride
couleur
autre
matériau du boîtier/corps
métal
matériau du manchon
métal
Raccord ST simplex multimode(fixation par écrou)