Corning - RELEASE TOOL S500 HD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une prise BNC - Non
adapté à une prise de compression F - Non
adapté à une prise D-Sub - Non
adapté à une prise F - Non
adapté à LSA-Plus - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4042673521433
Réf. Sonepar
00034352143
Réf. Fournisseur
598155
Réf. Commerciale
Corning
adapté à une prise BNC
Non
adapté à une prise de compression F
Non
adapté à une prise D-Sub
Non
adapté à une prise F
Non
adapté à LSA-Plus
Non
adapté à une prise RJ
Oui
adapté à un connecteur de courant faible
Non
adapté à une prise ST
Non
adapté à une prise SC
Non
adapté à une prise SMA
Non
adapté à une prise LC
Non
adapté à une prise MT-RJ
Non
RELEASE TOOL S500 HD