Corning - Résine démontable 8882 taille A - 90 ml - 980519

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Résine démontable 8882 taille A - 90 ml

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • contenu - 90 g

  • homologation du secteur minier - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496516669

Réf. Sonepar

00034506046

Réf. Fournisseur

980519

Réf. Commerciale

Corning

matériau:

autre

contenu:

90 g

homologation du secteur minier:

Non

Résine démontable 8882 taille A - 90 ml