Corning - Zipcord Tight Buffer Indoor 2,0 (1x2) G50 MMF ClearCurve OM3 TB3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 2
nombre de fibre par conducteur - 2
catégorie - OM3
Minimum d'achat
6000 unité(s)
EAN
4042673319467
Réf. Sonepar
00034331946
Réf. Fournisseur
526004
Réf. Commerciale
Corning
type de fibre
multimode 50/125
type de conducteur
structure serrée
nombre de fibres
2
nombre de fibre par conducteur
2
catégorie
OM3
couleur de gaine
orange
câble sans métal
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d0
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a2
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
Zipcord Tight Buffer Indoor 2,0 (1x2) G50 MMF ClearCurve OM3 TB3