Courant - CALI jaune 40/25 - Fourreau pour protéger les réseaux gaz - 32143320

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 40 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - jaune

  • qualité du matériau - polyoléfine

  • surface polie - Non

Emballage et conditions

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TPC/CALI COURONNE

EAN

3530830500496

Réf. Sonepar

00062050049

Réf. Fournisseur

32143320

Marque

Courant

diamètre externe:

40 mm

matériau:

plastique

couleur:

jaune

qualité du matériau:

polyoléfine

surface polie:

Non

transparent:

Non

résistance aux chocs selon EN 61386-23:

normal

résistance à la compression selon EN 61386-23:

type 450

CALI jaune 40/25 - Fourreau TPC pour la protection des réseaux enterrés - Pose souterraine - Certifié NF - Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

CALI jaune 40/25 - Le fourreau TPC vous permet de protéger les réseaux enterrés. Sa couleur JAUNE correspond aux réseaux de type Gaz. Dans le cadre des chantiers de travaux publics, un fourreau TPC doit être utilisé simultanément avec un grillage avertisseur réglementaire selon la norme NF 12613. Les gaines TPC offrent une bonne isolation et étanchéité, garantissant ainsi la sécurité et la durabilité des réseaux. Afin d'assurer une pose durable et optimale, un guide de pose pour fourreaux annelés a été créé par le syndicat STRPEPP. Norme NF P 98-331 Chaussées et dépendances - tranchées : ouverture, remblayage, réfection. Norme NF P 98-332 Règles de distances entre les réseaux enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux. Pour les traversées de profondeur non réglementaire, ils doivent être utilisés noyés dans un béton armé d’un treillis. Ces fourreaux sont disponibles en couronnes ou en barres et sont livrés avec un manchon. Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France