Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Courant - cali vert 63/50 - fourreaux pour la protection des réseaux

COURANT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - vert

  • indice de protection (IP) - IP40

  • tenue à la flexion - flexible

  • diamètre nominal - 49.5 mm

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3530830500274

Réf. Sonepar

00062050027

Réf. Fournisseur

32084324

Réf. Commerciale

Courant

matériau

polypropylène (PP)

couleur

vert

indice de protection (IP)

IP40

tenue à la flexion

flexible

diamètre nominal

49.5 mm

diamètre externe

63 mm

avec tirette

Oui

résistance à la compression

450 N

température d'utilisation

-5...60 °C

résistant aux UV

Non

accélérateur de flammes

Oui

à fente longitudinale

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

couche interne extrêmement glissante

Non

cali vert 63/50 - fourreaux pour la protection des réseaux - pose souterraine - certifié NF - IK09 en D40 et D50 et IK10 du D63 au D160 - fabrication française

Les Atouts de l'article:

Système de conduit cintrable, annelé extérieur, pour toutes protections enterrées - Rouge: Electricité - Jaune: Gaz - Vert: Télécom - Bleu: Eau - Blanc: Fibre - Dispositif de protection mécanique pour réseaux et branchements souterrains