Courant - eurek jaune 20/100 - grillage avertisseur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - gaz combustible et hydrocarbure
matériau - polyoléfine mono-orientée
couleur - jaune
largeur - 20 mm
longueur - 100 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3530830600288
Réf. Sonepar
00062990135
Réf. Fournisseur
60141540
Réf. Commerciale
Courant
application
gaz combustible et hydrocarbure
matériau
polyoléfine mono-orientée
couleur
jaune
largeur
20 mm
longueur
100 mm
résistance mécanique longitudinale
>/= 300 N
protection contre les micro-organismes
Oui
détectable
Oui
rigidité transversale
Non
eurek jaune 20/100 - grillage avertisseur - pose souterraine au dessus des ouvrages à signaler - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Grillage avertisseur - Code couleur qui permet d'identifier la nature de l'ouvrage et de préciser son orientation.