Courant - facilofil 100 3g2.5 brv/j ho7vu sta - forme plate pour les zones difficiles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fils de la conduite de fil - 3
matériau - polyoléfine
couleur - noir
diamètre externe - 20 mm
avec tirette - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3530830400338
Réf. Sonepar
00062040051
Réf. Fournisseur
59024020
Réf. Commerciale
Courant
nombre de fils de la conduite de fil
3
matériau
polyoléfine
couleur
noir
diamètre externe
20 mm
avec tirette
Non
tenue à la flexion
flexible
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
facilofil 100 3g2.5 brv/j ho7vu sta - forme plate pour les zones difficiles - 12mm d'épaisseur - gaine préfilée - pose en montage apparent intérieur ou noyé - IK08 - non propagateur de la flamme - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Gaine préfilée de forme oblongue 29 X 12mm qui correspond en terme de remplissage à un ICTA de 20mm - Conforme aux exigences de la RT 2012, FACILO facilite le passage en zones difficiles et l’application dans les blocs monomurs.