Courant - faciloflex 29x12/200 sta - forme plate pour les zones difficiles - 29021550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP44
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
diamètre externe - 20 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3530830101846
Réf. Sonepar
00062010184
Réf. Fournisseur
29021550
Réf. Commerciale
Courant
matériau:
polypropylène (PP)
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP44
tenue à la flexion:
flexible, à rétablissement automatique
diamètre externe:
20 mm
avec tirette:
Non
résistance à la compression:
750 N
température d'utilisation:
-5...90 °C
résistant aux UV:
Non
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaine de forme oblongue 29 X 12mm qui correspond en terme de remplissage à un ICTA de 20mm - Conforme aux exigences de la RT 2012, FACILO facilite le passage en zones difficiles et l’application dans les blocs monomurs.