Courant - flexzip ivoire sta 16/100 anti-uv - icta 3422 avant coupe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
diamètre externe - 16 mm
avec tirette - Non
température d'utilisation - -5...90 °C
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3530830432025
Réf. Sonepar
00062043202
Réf. Fournisseur
552011400001
Réf. Commerciale
Courant
couleur
autre
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
diamètre externe
16 mm
avec tirette
Non
température d'utilisation
-5...90 °C
résistant aux UV
Oui
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Oui
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
couche interne extrêmement glissante
Non
flexzip ivoire sta 16/100 anti-uv - icta 3422 avant coupe - protection de vos câbles électriques - non propagateur de la flamme et faiblement halogéné - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Gaine fendue anti-uv pour la protection de vos fils ou câbles électriques en pose apparente à l'extérieur. Mise en œuvre facile et rapide grâce à son accessoire passe fibre. Non propagateur de la flamme. Existe en différents diamètres.