Courant - Grillage Eurek blanc 40/100 - Signaler les réseaux - 60203340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
matériau - polyoléfine mono-orientée
couleur - blanc
largeur - 40 mm
longueur - 100 mm
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
EUREK
EAN
3530830427489
Réf. Sonepar
00062042748
Réf. Fournisseur
60203340
Marque
Courant
application:
autre
matériau:
polyoléfine mono-orientée
couleur:
blanc
largeur:
40 mm
longueur:
100 mm
résistance mécanique longitudinale:
Sup. ou égale à 300 N
protection contre les micro-organismes:
Oui
détectable:
Oui
rigidité transversale:
Non
Les Atouts de l'article:
Grillage avertisseur Eurek blanc 40/100 - Le grillage avertisseur eurek vous permet de signaler et avertir de la présence de réseaux enterrés. Sa couleur BLANC vous permet de signaler les réseaux de type Feux tricolores et signalisation routière. Le grillage avertisseur est destiné à être posé dans les tranchées à une distance de 200 à 300 mm au-dessus d’ouvrages à signaler. Afin d'assurer une pose durable et optimale, un guide de pose pour fourreaux annelés a été créé par le syndicat STRPEPP. Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France








